Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spender - Katrin 2 Rollen Toilettenpapierspender, weiß, 300 x 145 x 145 mm (H/B/T), Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Spender - Katrin 2 Rollen Toilettenpapierspender, weiß, 300 x 145 x 145 mm (H/B/T), Kunststoff
Produktabbildung - Spender - Katrin 2 Rollen Toilettenpapierspender, weiß, 300 x 145 x 145 mm (H/B/T), Kunststoff
Artikel-Nr.:
     4157-923840
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     92384
EAN/GTIN:
     6414300092384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelrollen-Spender
Doppelrollenspender
Toilettenpapier Doppelrollen Spende...
Handtuchrollenspender

Spender - Katrin 2 Rollen Toilettenpapierspender, weiß, 300 x 145 x 145 mm (H/B/T), Kunststoff

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
300 x 145 x 145 cm
Stück/VE:
1 Spender
VE/Palette:
255 VE
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
€ 5,99*
ab € 33,05*
€ 43,79*
3 Tage
12
€ 5,99*
ab € 39,10*
€ 49,75*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 45,86*
€ 58,26*
1 Tag
2
€ 5,49*
ab € 45,97*
€ 58,29*
Lager 4157
5 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 48,87*
€ 69,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.