Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Inclusive Seifenspender 1000 ml, weiß, 290 x 100 x 125 mm (H/B/T), Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Katrin Inclusive Seifenspender 1000 ml, weiß, 290 x 100 x 125 mm (H/B/T), Kunststoff
Produktabbildung - Katrin Inclusive Seifenspender 1000 ml, weiß, 290 x 100 x 125 mm (H/B/T), Kunststoff
Artikel-Nr.:
     4157-773730
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     77373
EAN/GTIN:
     6414301077373
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

Spender - Katrin Inclusive System Seifenspender 1000 ml, weiß, 290 x 100 x 125 mm (H/B/T), Kunststoff

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
290 x 100 x 125 mm
Stück/VE:
1 Spender
VE/Palette:
189 VE
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
173
€ 5,95*
ab € 27,70*
€ 37,20*
€ 6,95*
ab € 26,76*
€ 37,23*
€ 5,95*
ab € 27,36*
€ 37,83*
1 Tag
2
€ 5,49*
ab € 29,91*
€ 39,74*
Lager 4157
8
€ 7,50*
ab € 30,39*
€ 42,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.