Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WYPALL L 40 - Format, weiß, 31,7 x 30,4 cm, 56 Blatt / Pack, 18 Boxen/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - WYPALL L 40 - Format, weiß, 31,7 x 30,4 cm, 56 Blatt / Pack, 18 Boxen/VE
Produktabbildung - WYPALL L 40 - Format, weiß, 31,7 x 30,4 cm, 56 Blatt / Pack, 18 Boxen/VE
Artikel-Nr.:
     4157-747100
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7471
EAN/GTIN:
     10036000057017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch

Vliestuch - WYPALL L 40 - Format, weiß, 31,7 x 30,4 cm, 56 Blatt /Pack, 18 Boxen/VE

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
31,7 x 30,4 cm
Lagenanzahl:
1 Lage
Blatt/VE:
1008 Blatt
Unterverpackung:
18 x 56 Blatt
VE/Palette:
24 VE
Grammatur:
1 x 80,0 g/m²
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, papier-wischtücher weiß, vliestuch, papier-wischtücher kimberly-clark, Poliertuch, Reinigungstuch
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4157
6642
18
pro Paket
€ 7,50*
ab € 4,08*
€ 5,22667*
1 Tag
44
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,87*
€ 7,48*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 6,08*
€ 8,01*
14 Tage
43
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,61*
€ 9,67*
1 Tag
19
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,37*
€ 11,72*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Pakete
€ 5,22667*
€ 6,21974
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,21667*
€ 6,20784
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,06667*
€ 6,02934
pro Paket
ab 432 Pakete
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Pakete
Mindestbestellmenge: 18 Pakete ( entspricht € 94,08006* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.