| |
|
| Artikel-Nr.: 415-zvg11338-02 Herst.-Nr.: 11338-02 EAN/GTIN: 4026899000828 |
| | |
|
| | |
| Der Standard in vielen Werkstätten: an der Wand montiert oder vom Bodenständer - die widerstandsfähigen Multiclean®-Tücher sind immer griffbereit, wenn es darum geht, Oberflächen gründlich zu säubern. Sie eignen sich in Industrie und Handwerk z.B. für die Maschinenwartung. Multiclean® plus ist hochvolumig und daher noch aufnahmefähiger. Produktbeschreibung: - Punkt-zu-Punkt Mikroprägung
- griffig
- hochvolumig
- sehr saugstark
- widerstandsfähig
- hohe Nassfestigkeit
- Lagen: 3
- Rollendurchmesser: 300 mm
- Rollenlänge: 180 m
- Abrisse: 500
Weitere Informationen: | | Breite: | 380 mm | Durchmesser: | 72 mm | Farbe: | blau | Länge: | 360 mm | Typ: | Putztuchrolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, zvg putzrolle blau 3-lagig, einwegputztücher blau, einwegputztücher |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | € 4,99* | ab € 14,67* | € 20,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,47* | € 20,03* | | | | | 15 Tage | | | 2 | | € 5,95* | ab € 16,03* | € 22,02* | | | | Lager 415 | | | | 8 | | € 6,95* | ab € 15,00* | € 22,20* | | | | | | | | | 2 | | € 14,90* | ab € 15,24* | € 28,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen | Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 177,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|