Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantscheibe AS-T+N 350/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantscheibe AS-T+N 350/2
Diamantscheibe AS-T+N 350/2
Artikel-Nr.:
     415-weber491908
Hersteller:
     WEBER Maschinentechnik
Herst.-Nr.:
     491908
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 350x25,4

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Asphalt, Frischbeton, Kalksandstein, Schamotte, Dachpfannen und Basalt
  • für Fugenschneider
  • für Trocken- und Naßschnitt
  • hohe Diamantkonzentration, gute Schnittgeschwindigkeit, hohe Standzeit
Weitere Informationen:
Bohrung:
25,4 mm
Durchmesser:
350 mm
Einsatzzweck:
Asphalt
passend für:
SM 57-2 Hd, SM 57-2 E
Segmentbreite:
3,2 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
40 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,39*
€ 263,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,12*
€ 251,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 205,71*
€ 244,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 200,30*
€ 238,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,81*
€ 222,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,96*
€ 210,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,72*
€ 191,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEBER Maschinentechnik
491002
ab € 113,98*
Ähnlich
WEBER Maschinentechnik
491102
ab € 117,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.