Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantscheibe AS-T+N 350/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantscheibe AS-T+N 350/1
Diamantscheibe AS-T+N 350/1
Artikel-Nr.:
     415-weber491102
Hersteller:
     WEBER Maschinentechnik
Herst.-Nr.:
     491102
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 350x25,4

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Asphalt, Frischbeton, Kalksandstein, Schamotte, Dachpfannen und Basalt
  • für Fugenschneider
  • für Trocken- und Naßschnitt
  • hohe Diamantkonzentration, gute Schnittgeschwindigkeit, hohe Standzeit
Weitere Informationen:
Bohrung:
25,4 mm
Durchmesser:
350 mm
Einsatzzweck:
Asphalt
passend für:
SM 57-2 Hd, SM 57-2 E
Segmentbreite:
3,2 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
38 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,76*
€ 194,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,04*
€ 185,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,04*
€ 180,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 148,03*
€ 176,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,01*
€ 166,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,60*
€ 157,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,83*
€ 140,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEBER Maschinentechnik
491002
ab € 113,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.