Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgeführte Duplex-Vibrationswalze HPR 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgeführte Duplex-Vibrationswalze HPR 65
Handgeführte Duplex-Vibrationswalze HPR 65
Artikel-Nr.:
     415-weber140311
Hersteller:
     WEBER Maschinentechnik
Herst.-Nr.:
     140311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenverdichter
Rüttelplatte
Vibrationsplatte
Vibrationswalze

Die 65 cm breite Vibrationswalze wird von einem Kohler Dieselmotor KD15-440 angetrieben. Es sind lange Einsatzzeiten auf Asphalt möglich. Seitenfreiheit beziehungsweise geringe seitliche Überstände gewährleisten das Arbeiten dicht an Hauswänden.

Produktbeschreibung:

  • komfortables, vibrationsarmes Arbeiten durch die mehrfach schwingungsgedämpfte Lagerung des Walzenoberteils mit der Führungsstange
  • wartungsfreundlicher, leicht zugänglicher Dieselmotor an der Walzenvorderseite
  • Tank hinten - als Lärmschutz für den Bediener
  • Elektrostart
  • hochklappbare, verriegelbare Führungsstange für den leichten Transport bei schnellem Einsatzwechsel
  • eine Seite frei von Anbauteilen zum leichten manovrieren
  • große Bodenfreiheit
  • Zentralaufhängung zum leichten Kranen
  • vier Verzurrösen für den sicheren LkW-Transport
  • Eilgang zum schnellen Versetzen auf der Baustelle
  • hohe Betriebssicherheit durch das Gebläse für Motorraum- und Ölkühlung
  • Wassertank und Verrohrung aus korrsionssicherem, schlagzähem Kunststoff
  • mit Betriebsstundenzähler und Feststellbremse

Technische Daten:

  • Bandagenbreite: 650 mm
  • Motortyp: Kohler KD15 440
  • Motorart: Diesel
  • max. Leistung: 7,3 kW
  • Betriebsdrehzahl: 3.600 75 m/min
  • Wassertank: 70 l

Hinweis Bedienungsanleitung: Der Umwelt zu Liebe, werden Bedienungsanleitungen NICHT mehr beigelegt. Sie haben jedoch die Möglichkeit, im Vorwort die gewünschte oder benötigte Bedienungsanleitung über einen QR-Code bzw. auf der Internetseite der Firma Weber mt unter - Downloads - herunter zu laden. Weiterhin können Sie zahlreiche Ersatzteillisten und Bedienungsanleitungen über die Weber MT Service-App, welche Sie kostenlos über den Google Play-Store herunterladen können, aufrufen.

Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
65 cm
Frequenz:
58 Hz
Gewicht:
840 kg
Typ:
Walze
Zentrifugalkraft:
22 kN
Weitere Suchbegriffe: vibrationswalze, Duplex-Vibrationswalze, DVH, handgeführt, HPR, Vibrationswalzen, Weber mt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.024,14*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.669,70*
€ 17.456,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.213,01*
€ 16.913,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13.848,57*
€ 16.479,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13.484,13*
€ 16.046,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.039,57*
€ 15.517,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.024,14*
€ 15.498,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEBER Maschinentechnik
140202
ab € 7.127,93*
Ähnlich
WEBER Maschinentechnik
140302
ab € 10.459,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.