Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgeführte Duplex-Vibrationswalze DVH 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgeführte Duplex-Vibrationswalze DVH 600
Handgeführte Duplex-Vibrationswalze DVH 600
Artikel-Nr.:
     415-weber140202
Hersteller:
     WEBER Maschinentechnik
Herst.-Nr.:
     140202
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Vibrationswalze
vibrationswalze

Die DVH 600 wurde speziell für den Einsatz beim Bau von Geh-Radwegen, Banketten und Parkplätzen entwickelt. Nicht nur im Design, sondern auch in der Leistung, Langlebigkeit und Betriebssicherheit sowie im Arbeits- und Umweltschutz haben DVH-Walzen Maßstäbe gesetzt.

Produktbeschreibung:

  • Motor zur einfacheren Wartung vorn angeordnet
  • großvolumiger Wassertank
  • Führungsbügel mit stufenloser Geschwindigkeitsregelung und Totmann-Funktion
  • Vibration über Handhebel bei jeder Motordrehzahl zu- und abschaltbar
  • durch isoliert aufgebauten Motor keine Schwingungsübertragungen auf den Handgriff
  • Schnellgang zum schnellen Versetzen auf der Baustelle
  • Zentralaufhängung zum einfachen, sicheren Verladen
  • mechanische Feststellbremse verhindert unbeabsichigtes Wegrollen

Technische Daten:

  • Bandagenbreite: 650 mm
  • Bandagendurchmesser: 325 mm
  • Motortyp: Kohler KD15 350
  • Motorart: Diesel
  • max. Leistung: 5,5 kW (7,5 PS)
  • Betriebsdrehzahl: 3.000 U/min
  • Arbeitsgeschwindigkeit: 0 - 58 m/min

Hinweis Bedienungsanleitung: Der Umwelt zu Liebe, werden Bedienungsanleitungen NICHT mehr beigelegt. Sie haben jedoch die Möglichkeit, im Vorwort die gewünschte oder benötigte Bedienungsanleitung über einen QR-Code bzw. auf der Internetseite der Firma Weber mt unter - Downloads - herunter zu laden. Weiterhin können Sie zahlreiche Ersatzteillisten und Bedienungsanleitungen über die Weber MT Service-App, welche Sie kostenlos über den Google Play-Store herunterladen können, aufrufen.

Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
65 cm
Frequenz:
60 Hz
Gewicht:
420 kg
Typ:
Walze
Zentrifugalkraft:
10 kN
Weitere Suchbegriffe: Duplex-Vibrationswalze, DVH, handgeführt, HPR, Vibrationswalzen, Weber mt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.134,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.156,31*
€ 9.706,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.861,16*
€ 9.354,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7.659,59*
€ 9.114,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7.458,02*
€ 8.875,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.160,25*
€ 8.520,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.134,91*
€ 8.490,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEBER Maschinentechnik
140302
ab € 10.461,40*
Ähnlich
WEBER Maschinentechnik
140311
ab € 13.024,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.