Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgeführte Duplex-Vibrationswalze DVH 655 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgeführte Duplex-Vibrationswalze DVH 655 E
Handgeführte Duplex-Vibrationswalze DVH 655 E
Artikel-Nr.:
     415-weber140302
Hersteller:
     WEBER Maschinentechnik
Herst.-Nr.:
     140302
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Vibrationswalze
vibrationswalze

Bereits seit einiger Zeit ist unser DVH-Konzept beispielhaft im Markt. In Konstruktion, Bedienungskomfort und Arbeitssicherheit sind wir neue Wege gegangen. Die hydrostatische Doppelvibrationswalze DVH 655 E baut diese führende Position aus. Der Bedienungskomfort und die Sicherheitskomponenten wurden weiter entwickelt. Dazu passen die Motorvarianten neuester Bauart. Außerdem wurde mit einem neuen Antriebssystem die Betriebssicherheit optimiert. Die DVH 655 E hat viele weitere Details, die Sie im praktischen Einsatz als Vorteile erleben werden.

Produktbeschreibung:

  • komfortables, vibrationsarmes Arbeiten durch die mehrfach schwingungsgedämpfte Lagerung des Walzenoberteils mit der Führungsstange
  • wartungsfreundlicher, leicht zugänglicher Dieselmotor an der Walzenvorderseite
  • Tank hinten - als Lärmschutz für den Bediener
  • Elektrostart
  • hochklappbare, verriegelbare Führungsstange für den leichten Transport bei schnellem Einsatzwechsel
  • eine Seite frei von Anbauteilen zum leichten manovrieren
  • große Bodenfreiheit
  • Zentralaufhängung zum leichten Kranen
  • vier Verzurrösen für den sicheren LkW-Transport
  • Eilgang zum schnellen Versetzen auf der Baustelle
  • hohe Betriebssicherheit durch das Gebläse für Motorraum- und Ölkühlung
  • Wassertank und Verrohrung aus korrsionssicherem, schlagzähem Kunststoff
  • mit Betriebsstundenzähler und Feststellbremse

Technische Daten:

  • Bandagenbreite: 650 mm
  • Bandagendurchmesser: 400 mm
  • Motortyp: Kohler KD15 440
  • Motorart: Diesel
  • max. Leistung: 7,3 kW (10 PS)
  • Betriebsdrehzahl: 3.300 75 m/min
  • Wassertank: 30 l

Hinweis Bedienungsanleitung: Der Umwelt zu Liebe, werden Bedienungsanleitungen NICHT mehr beigelegt. Sie haben jedoch die Möglichkeit, im Vorwort die gewünschte oder benötigte Bedienungsanleitung über einen QR-Code bzw. auf der Internetseite der Firma Weber mt unter - Downloads - herunter zu laden. Weiterhin können Sie zahlreiche Ersatzteillisten und Bedienungsanleitungen über die Weber MT Service-App, welche Sie kostenlos über den Google Play-Store herunterladen können, aufrufen.

Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
65 cm
Frequenz:
62 Hz
Gewicht:
732 kg
Typ:
Walze
Zentrifugalkraft:
21 kN
Weitere Suchbegriffe: Duplex-Vibrationswalze, DVH, handgeführt, HPR, Vibrationswalzen, Weber mt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.465,31*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.868,15*
€ 14.123,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.463,13*
€ 13.641,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11.169,20*
€ 13.291,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10.875,28*
€ 12.941,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.489,01*
€ 12.481,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.465,31*
€ 12.453,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEBER Maschinentechnik
140202
ab € 7.139,95*
Ähnlich
WEBER Maschinentechnik
140311
ab € 13.024,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.