| |
|
| Artikel-Nr.: 415-temka14254FP Herst.-Nr.: 14254FP EAN/GTIN: 4250410175454 |
| |
|
| | |
| Überfahrbare, selbstaufrichtende Verkehrsinselbake zur Aufstellung vor Hindernissen im Straßenverkehr. Produktbeschreibung: - aus Polyurethan
- reflektierend Typ RA2
Die Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial. Weitere Informationen: | | Breite: | 220 mm | Gewicht: | 1,7 kg | Höhe: | 900 mm | Typ: | Absperrbake |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 2 | | € 6,95* | ab € 48,67* | € 68,42* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 61,06* | € 78,78* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 91,23* | € 124,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 136,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|