Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild - Betreten Verboten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schild - Betreten Verboten
Schild - Betreten Verboten
Schild - Betreten Verboten, Maße
Artikel-Nr.:
     415-temka13196ST
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     13196ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Betreten verboten (Hinweisschild)

Temka Hinweisschild - Betreten Verboten -.

Produktbeschreibung:

  • Betreten Verboten
  • einseitig beklebt
  • Durchmesser 380 mm
  • Gewicht 0,48 kg
  • Material PPC
  • Reflexfolie (RA2)
  • mit M36 Aussengewinde
Weitere Informationen:
Durchmesser:
380 mm
Gewicht:
0,48 kg
Gewinde:
M 36 AG
Typ:
Hinweisschild
Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder betreten, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild temka, Absperrtechnik, Klappschild, Temka, Verkehrsleittechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 13,39*
€ 19,47*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 25,75*
€ 35,41*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 97,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Temka
13122RL
ab € 13,40*
Ähnlich
Temka
13121ST
ab € 13,47*
Ähnlich
Temka
ab € 6,14*
Ähnlich
Temka
ab € 6,14*
Ähnlich
Temka
ab € 6,11*
Ähnlich
Temka
ab € 6,13*
Ähnlich
Temka
ab € 13,65*
Ähnlich
Temka
13130-HD
ab € 13,39*
Ähnlich
Temka
13131-HD
ab € 13,37*
Ähnlich
Temka
ab € 13,45*
Ähnlich
Temka
ab € 13,38*
Ähnlich
Temka
ab € 13,45*
Ähnlich
Temka
ab € 13,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.