Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten Multi-Max rot/weiß retroreflektierend, 63 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten Multi-Max retroreflektierend, 63 x 1000 mm
Absperrpfosten Multi-Max retroreflektierend, 63 x 1000 mm
Absperrpfosten Multi-Max retroreflektierend, 63 x 1000 mm - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-temka12403ZR
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     12403ZR
EAN/GTIN:
     4250410140315
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten

Produktbeschreibung:

  • aus Polypropylen
  • mit Fuß
  • mit Öse zur Befestigung von Absperrketten
  • für einen Pfostenabstand von bis zu 4 m
  • 4 retroreflektierende Streifen
  • mit M36-Gewinde zur Aufnahme von Schildern

Produktdaten:

  • Reflektionsklasse: RA 2
  • Durchmesser Pfosten: 63 mm
  • Durchmesser Fuß: 400 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot - weiß
Gewicht:
4,5 kg
Höhe:
1000 mm
Typ:
Absperrpfosten
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten, absperren, Absperrtechnik, Flexipfosten, Kettenpfosten, Kettenpfostenset, Temka
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,36*
€ 26,91*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 21,52*
€ 27,14*
4 Tage
243
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 21,51*
€ 27,17*
6 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 21,75*
€ 27,21*
Lager 415
unbekannt
4
pro Stück
€ 6,95*
ab € 20,06*
€ 27,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 16 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 111,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
13127 RW
ab € 6,50*
Zubehör
Temka
ab € 40,55*
Zubehör
Temka
ab € 8,76*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,70*
Zubehör
Temka
ab € 13,39*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.