Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel PP gelb 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitkegel PP gelb 600 mm
Leitkegel PP gelb 600 mm
Leitkegel PP gelb 600 mm - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-temka12350GW
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     12350GW
EAN/GTIN:
     4250410135021
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel

Produktbeschreibung:

  • aus Polypropylen

Produktdaten:

  • Fuß: 370 x 370 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Gewicht:
1,35 kg
Höhe:
600 mm
Typ:
Leitkegel
Weitere Suchbegriffe: leitkegel gelb, leitkegel, leitkegel tagesleuchtend, Absperrtechnik, Adapter Kegel, Markierungskegel, Sechseckkegel, Straßenkegel, Temka
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 14,71*
€ 20,78*
6 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 14,92*
€ 22,43*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 26,72*
€ 35,86*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 103,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 8,72*
Zubehör
Temka
ab € 40,22*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,74*
Zubehör
Temka
ab € 13,40*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.