Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beobachtungsspiegel 800 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beobachtungsspiegel 800 x 600 mm
Beobachtungsspiegel 800 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     415-temka12248SG
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     12248SG
EAN/GTIN:
     4250410124810
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel

Produktbeschreibung:

  • Spiegel aus Acrylglas
  • Rahmen aus ABS (UV-stabiler Kunststoff)
  • horizontal und vertikal verstellbarer Gelenkarm
  • Gelenkarm aus massivem Aluguss für Wand- und Pfostenmontage geeignet

Lieferumfang:

  • Schrauben und Dübel für Wandbefestigung
  • Schraubbügel für Pfostenmontage Ø 50 bis 76 mm
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarz - gelb
Länge:
800 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,17*
€ 186,85*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 139,49*
€ 192,56*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 160,29*
€ 213,60*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,56*
€ 229,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,81*
€ 217,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,11*
€ 211,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 173,43*
€ 206,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,50*
€ 194,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,43*
€ 188,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,49*
€ 165,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vialux
VUMAX 6000
ab € 148,00*
Ähnlich
Vialux
3645
ab € 82,00*
Ähnlich
Vialux
1095
ab € 73,59*
Ähnlich
Vialux
1080
ab € 53,82*
Ähnlich
Vialux
513
ab € 85,23*
Ähnlich
Vialux
R514
ab € 106,52*
Ähnlich
Vialux
R518
ab € 158,21*
Ähnlich
Vialux
B524
ab € 169,75*
Ähnlich
Vialux
514
ab € 64,38*
Ähnlich
Vialux
584
ab € 148,53*
Ähnlich
SPL
5000
ab € 96,30*
Ähnlich
Moravia
261.24.338
ab € 251,82*
Ähnlich
Moravia
261.21.984
ab € 226,50*
Ähnlich
SPL
ab € 128,46*
Ähnlich
Temka
ab € 87,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.