Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stanSTST97957-1 Herst.-Nr.: STST97957-1 EAN/GTIN: 3253561979576 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - großer 36‘‘ Werkstattschrank mit Stahlrahmen, auch für schwere Lasten geeignet (295 kg Gesamtbelastung möglich)
- drei Regalböden für jeweils maximal 68 kg Belastung, die Regale sind flexibel einstellbar
- dank des patentierten, faltbaren Designs ist eine Montage innerhalb von Minuten möglich
- integriertes Verschlusssystem schützt Ihr Eigentum vor unerwünschtem Zugriff
- flexibel und auch auf unebenen Böden stabil, dank der vier höhenverstellbaren Füße
Weitere Informationen: | | Breite: | 460 mm | Höhe: | 1830 mm | Länge: | 930 mm | Typ: | Werkzeugschrank |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, allzweckschrank, Aufbewahrungslösungen, Basisschrank, Stanley, Wandschrank, Werkbank klappbar, Werkstattschrank |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 349,55* | € 414,97* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 332,27* | € 414,97* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 352,71* | € 421,22* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 373,73* | € 466,58* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 368,84* | € 483,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|