Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter STHT10501-1 18mm mit Schieber, 155 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cutter STHT10501-1 18mm mit Schieber, 155 mm
Cutter STHT10501-1 18mm mit Schieber, 155 mm
Cutter STHT10501-1 18mm mit Schieber, 155 mm, Ansicht 2
Cutter STHT10501-1 18mm mit Schieber, 155 mm, Abbrechklinge
Cutter STHT10501-1 18mm mit Schieber, 155 mm, Anwendung Bsp 1
Cutter STHT10501-1 18mm mit Schieber, 155 mm, Anwendung Bsp 2
Artikel-Nr.:
     415-stanSTHT10501-1
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STHT10501-1
EAN/GTIN:
     3253561105012
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Cuttermesser 18mm mit Schieber und integriertem Klingenbrecher.

Produktbeschreibung:

  • Cuttermesser 18mm mit Schieber und integriertem Klingenbrecher
  • Abbrechmechanismus direkt im Cuttermesser
  • schnelles und sicheres Abbrechen von stumpfen Klingensegmenten für Zeitersparnis und Arbeitssicherheit
  • intuitive, leichte Bedienung mit einer Hand
  • verbesserte Kontrolle der KlingentiefeSchiebeverriegelung für schnelle und intuitive Einstellung der Klingentiefe
  • Klingenschaft aus rostfreiem Stahl für Langlebigkeit
  • bruchfestes Kunststoffgehäuse mit Feststellrad
  • ergonomisches Design für einen festen und sicheren Griff
  • Griff aus Bimaterial für zusätzlichen Griffkomfort und Sicherheit
  • Aussparung im Griff

Lieferumfang:

  • 1 Abbrechklinge 18mm im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,097 kg
Länge:
155 mm
Typ:
Cuttermesser
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Universalmesserklingen, cuttermesser 18mm, cuttermesser, abbrechklingen cuttermesser, einziehbar, feststehend, Messer, Schneidwerkzeuge, Stanley
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 6,59*
€ 9,67*
2 Tage
44
1
€ 5,49*
ab € 6,67*
€ 9,71*
2 Tage
17
1
€ 5,45*
ab € 6,87*
€ 10,00*
3 Tage
49
1
€ 4,99*
ab € 7,12*
€ 10,30*
Lager 415
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 9,33*
€ 13,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 36 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 48 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 159,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-10-425
€ 14,15*
Ähnlich
Stanley
0-10-411
€ 6,49*
Ähnlich
Stanley
0-10-486
€ 15,68*
Ähnlich
Stanley
0-10-475
€ 9,92*
Ähnlich
Stanley
3253560104252
€ 11,19*
Ähnlich
Stanley
STHT10266-0
€ 6,28*
Ähnlich
Stanley
STHT10489-0
€ 6,55*
Ähnlich
Stanley
STHT10489-1
€ 6,18*
Ähnlich
Stanley
STHT10500-0
€ 9,64*
Ähnlich
Stanley
STHT10501-0
€ 12,18*
Ähnlich
Stanley
0-10-820
€ 21,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.