Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Messer (Handwerk)
>
Universalmesser
>
Universalmesserklingen
>
Artikel
Stanley STHT10500-0 Teppichmesser Schwarz, Gelb Abbrechmesser
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE3-121470010
Hersteller:
Stanley
Herst.-Nr.:
STHT10500-0
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Abbrechmesser
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Einziehbare Klinge
Ja
Segmentierte Klinge
Ja
Wechselklingen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Länge (mm)
160 mm
Dicke
18 mm
Gewicht
99 g
... >
Handwerkzeuge
>
Schneide-, Stanz- & Kabelmonatgewerkzeuge
>
Teppichmesser
Weitere Suchbegriffe:
Teppichschneider
,
Universalmesserklingen
,
cuttermesser 18mm
,
cuttermesser
,
abbrechklingen cuttermesser
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 9,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley Cutter 25 mm
Stanley
1-10-425
€ 14,09*
Ähnlich
Stanley Cutter FatMax 9 mm
Stanley
0-10-411
€ 6,51*
Ähnlich
Stanley Cutter FatMax mit Magazin 25 mm
Stanley
0-10-486
€ 16,41*
Ähnlich
Stanley Cutter FatMax mit Magazin 9 mm
Stanley
0-10-475
€ 10,02*
Ähnlich
Stanley DYNAGRIP Schwarz, Gelb Abbrechmesser
Stanley
3253560104252
€ 11,51*
Ähnlich
Stanley Messer Comfort Cut (Schiebar) 18mm
Stanley
STHT10266-0
€ 6,33*
Ähnlich
Stanley STHT10489-0 Teppichmesser Schwarz, Gelb Abbrechmesser
Stanley
STHT10489-0
€ 6,53*
Ähnlich
Stanley STHT10489-1 Teppichmesser Gelb Abbrechmesser
Stanley
STHT10489-1
€ 6,16*
Ähnlich
Stanley STHT10501-0 Teppichmesser Schwarz, Gelb Abbrechmesser
Stanley
STHT10501-0
€ 12,19*
Ähnlich
Cuttermesser Klingen-B.18mm STHT10501-1 Ku.STANLEY
Stanley Black & Decker
STHT10501-1
€ 9,63*
Ähnlich
STANLEY 0-10-820 Cutter 1 St.
Stanley
0-10-820
€ 21,51*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.