| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1761053-BP Herst.-Nr.: 0-10-820 EAN/GTIN: 3253560108205 |
| |
|
| | |
| STANLEY 0-10-820 Cutter 1 St.
Cutter
Ausstattung: Metallkorpus – widerstandsfähig und rostfest Extra langer Korpus – für beidhändiges, kräftiges Schneiden Angerauhte Grifffläche – für besseren Grip auch bei feuchten Händen Stärkere Klinge – für besonders starke Beanspruchung 4 Ersatzklingen (im Lieferumfang enthalten) können im Klingenmagazin aufbewahrt werden Klingenmagazin aus rostfreiem Stahl - leichtgängiges Ein- und Ausziehen der Klinge Integrierter Klingenbrecher – für sicheres und bequemes Abbrechen der verbrauchten Klingensegmente.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Silber · Klingenbreite: 25 mm · Material: Metall · Produktabmessung, Länge: 210 mm
Lieferumfang: 4 Ersatzklingen.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Silber | Produktabmessung, Länge: | 210 mm | Marke: | STANLEY | Farbe: | grau | Material: | Metall | Klingenbreite: | 25 mm | Produkt-Art: | Cuttermesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Kartuschenmesser, Kartuschenschneider, Silikonkartuschenmesser, Silikonkartuschenschneider, Universal-Messer, Universalmesser, Universalmesserklingen, stanley cuttermesser 25mm, cutter messer, stanley fatmax cutter-messer, STANLEY, 0-10-820, Stanleymesser, Stanley-Messer, Japanmesser |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,18* | € 21,25* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,41* | € 21,52* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,03* | € 21,71* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,79* | € 22,58* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,03* | € 31,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|