Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abbrechklingen 9 mm SB-verpackt, 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbrechklingen 9 mm
Abbrechklingen 9 mm
Artikel-Nr.:
     415-stanSTHT0-11818
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STHT0-11818
EAN/GTIN:
     3253560118181
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge

Produktbeschreibung:

  • neue, langlebige Schneide aus dem Hause Stanley - bis zu 5x langlebiger als vergleichbare Klingen
  • Wolframkarbidbeschichtete Hartmetalllegierung aufgetragen durch einen Hochleistungslaser
  • nur Diamanten sind langlebiger und härter
  • beschichtete Schneidkante - bruchfest und flexibel bei maximaler Härte
  • SB verpackt
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,049 kg
Klingenbreite:
9 mm
Typ:
Abbrechklingen
Weitere Suchbegriffe: abbrechklingen 9mm, abbrechklingen, Hakenklingen, Klinge, Klingen, Konkavklingen, Schneidwerkzeuge, Sicherheitsklinge, Stanley, Trapezklingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,59*
€ 11,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,16*
€ 10,90
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,92*
€ 10,61
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 8,68*
€ 10,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,97*
€ 9,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,36*
€ 8,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-11-725
ab € 3,75*
Ähnlich
Stanley
0-11-325
ab € 5,13*
Ähnlich
Stanley
STHT0-11825
ab € 7,61*
Ähnlich
Stanley
2-11-725
ab € 6,25*
Ähnlich
Stanley
3-11-725
ab € 11,19*
Ähnlich
Stanley
STHT8-11818
ab € 22,32*
Ähnlich
Stanley
1-11-325
ab € 9,05*
Ähnlich
Stanley
STHT2-11818
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.