Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Abbrechklingen 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stanley Abbrechklingen 25 mm
Stanley Abbrechklingen 25 mm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000787028
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-11-325
EAN/GTIN:
     3253560113254
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Weitere Informationen:
Merkmale
Breite
25 mm
Dicke
07 mm
Anzahl der Segmente
7
Länge (mm)
110 mm
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
238
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,67*
€ 7,66*
4 Tage
175
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,59*
€ 7,70*
2 Tage
238
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,67*
€ 7,74*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,32*
€ 7,86*
4 Tage
234
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 6,02*
€ 8,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 76,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-10-486
ab € 11,07*
Zubehör
Stanley
5-10-820
ab € 21,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.