Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan1-77-108 Herst.-Nr.: 1-77-108 EAN/GTIN: 3253561771088 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - stabile Konstruktion
- Stahl - pulverbeschichtet
- robustes Scheibenrad (1m Umfang)
- rutschfeste Lauffläche aus Hartgummi
- stabiler Seitenständer
- Anzeige und Zählwerk staub- und spritzwassergeschützt
- Zählwerk mit Metallantrieb
- Anzeige bis 9999,99 m
- groß dimensionierter und leicht bedienbarer Rückstellknopf
- komfortable Bedienung auch mit Handschuhen
- höheres Gewicht für robuste Einsätze - bessere Eigenschaften auf schwierigen Untergründen (Laub, Zweige, Steine)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,3 kg | Höhe: | 400 mm | Typ: | Messrad |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DMW40, Markieren, Messen, Messräder, MW20M, MW40M, Stanley |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 167,38* | € 195,70* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 165,71* | € 197,42* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,14* | € 210,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 175,79* | € 215,02* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 188,23* | € 239,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|