Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001694750 Herst.-Nr.: 1-77-108 EAN/GTIN: 3253561771088 |
| |
|
| | |
| Stanley 1-77-108 Messrad FatMax MW55D Messrad FatMax MW55D H. 400 mm Gewicht 3300 g rutschfeste Lauffläche Produktstärken:|MW55D FATMAX MESSRAD M.SCHEIBENRAD|Stabile Konstruktion|Stahl - pulverbeschichtet|Robustes Scheibenrad (1m Umfang)|Rutschfeste Lauffläche aus Hartgummi|Stabiler Seitenständer|Anzeige und Zählwerk staub- und spritzwassergeschützt|Zählwerk mit Metallantrieb|Anzeige bis 9999,99 m|GroSS dimensionierter und leicht bedienbarer Rückstellknopf|Komfortable Bedienung auch mit Handschuhen|Höheres Gewicht für robuste Einsätze - bessere Eigenschaften auf schwierigen Untergründen (Laub, Zweige, Steine) Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-16-01-04 | HerstellerNr: | 1-77-108 | Werksnummer: | 1-77-108 | Länge netto mm: | 0,60 | Breite netto mm: | 0,40 | Höhe netto mm: | 0,25 | Gewicht netto Kg: | 3,462000 | Gewicht brutto Kg: | 3,462000 | Ursprungsland: | IN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 164,98* | € 196,41* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 168,77* | € 202,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 171,98* | € 204,23* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,78* | € 216,32* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 203,86* | € 237,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|