Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan1-13-901 Herst.-Nr.: 1-13-901 EAN/GTIN: 3253561139017 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: - Schlitz 4.5-5.5-6.5 mm
- Phillips PH1-PH2
- Pozidriv PZ1-PZ2-PZ3-PZ4
- Torx T10-T15-T20-T25-T30-T40
- Innensechskant 3-4-5 mm
- magnetischer Bithalter 60 mm
Weitere Informationen: | | Antrieb: | 1/4 Zoll Sechskant | Gewicht: | 0,159 kg | Typ: | Bit Set | Werkzeugaufnahme: | 1/4 Zoll Sechskant |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,34* | € 13,43* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,16* | € 13,68* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 9,70* | € 13,78* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,14* | € 14,38* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 10,03* | € 15,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|