Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan0-58-113 Herst.-Nr.: 0-58-113 EAN/GTIN: 3253560581138 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - lackierter, rund gerändelter Griff mit viereckigem Schlagkopf
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 2,4 mm | Gewicht: | 0,042 kg | Länge: | 101 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,28* | € 4,88* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,11* | € 4,90* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,41* | € 4,94* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,46* | € 5,30* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 3,51* | € 5,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|