Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan0-58-112 Herst.-Nr.: 0-58-112 EAN/GTIN: 3253560581121 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - lackierter, rund gerändelter Griff mit viereckigem Schlagkopf
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 1,6 mm | Gewicht: | 0,041 kg | Länge: | 101 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,21* | € 4,85* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,35* | € 4,86* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,11* | € 4,90* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,40* | € 4,95* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 3,52* | € 5,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|