| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan0-47-312 Herst.-Nr.: 0-47-312 EAN/GTIN: 3253560473129 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - zum Markieren von Zement- u. Betonoberflächen, kupfernen Dachmaterialien, Befestigungsmitteln, Werkzeugen und Zubehör, Holz und Metall, Kupfer- und Gussrohren
Produktbeschreibung: - professioneller Markierungsstift in schwarz und weiteren Farben für zahlreiche Materialien
- Tusche wasser-, öl- und wischfest. Schnelltrocknend und geruchsarm
- Gehäuse aus Bi-Material für komfortablen Griff
- mit Clip leicht am Gürtel zu befestigen
- 2 Stück auf SB-Karte
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | feine Spitze | Farbe: | schwarz | Typ: | Permanentmarker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fatmax permanentmarker, Markieren, Markierungsstifte, Maurerbleistift, Messen, Stanley, Zimmermannsbleistift |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,59* | € 6,59* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,96* | € 6,66* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,92* | € 6,92* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,31* | € 7,12* | | | | Lager 415 | | | | | | pro Stück | € 19,95* | ab € 3,96* | € 7,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|