| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001694017 Herst.-Nr.: 0-47-315 EAN/GTIN: 3253560473150 |
| |
|
| | |
| Stanley 0-47-315 Permanentmarker FatMax farbig 3 St Permanentmarker FatMax farbig 3 St. Produktstärken:|Professionelle Markierungsstifte in schwarz und weiteren Farben für zahlreiche Materialien|Tusche wasser-, öl- und wischfest. Schnelltrocknend und geruchsarm|Haltbare Spitzen in verschiedenen Breiten|Gehäuse aus Bi-Material für komfortablen Griff|Markieren von Zement- u. Betonoberflächen, kupfernen Dachmaterialien, Befestigungsmitteln, Werkzeugen und Zubehör, Holz und Metall, Kupfer- und Gussrohren|Mit Clip leicht am Gürtel zu befestigen Weitere Informationen: | | eClassID: | 24-24-16-01 | HerstellerNr: | 0-47-315 | Werksnummer: | 0-47-315 | Länge netto mm: | 0,19 | Breite netto mm: | 0,12 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,084000 | Gewicht brutto Kg: | 0,084000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Permanentmarker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 6,61* | € 9,23* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,59* | € 10,78* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 7,01* | € 10,86* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 7,83* | € 11,96* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 19,95* | ab € 7,20* | € 12,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|