Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan0-34-105 Herst.-Nr.: 0-34-105 EAN/GTIN: 3253560341053 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - mit Polymerschutzschicht
- kompaktes Gehäuse aus ABS Kunststoff
- gut ablesbares gelbes Band (1mm Einteilung)
- einklappbarer Handgriff
- auf einer Display Karte zum Aufhängen
Weitere Informationen: | | Ausführung: | polyamidbeschichtet | Breite: | 9,5 mm | Gewicht: | 0,277 kg | Länge: | 20 m | Maßanfang: | D | Maßteilung Vorderseite: | mm / cm | Typ: | Kapselbandmaß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,60* | € 19,41* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,58* | € 19,60* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,16* | € 20,83* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,77* | € 22,52* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 14,57* | € 23,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|