| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan0-33-532 Herst.-Nr.: 0-33-532 EAN/GTIN: 3253560335328 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - sehr kompaktes Bandmaß in Profiqualität
- 13 % kleiner als Powerlock Standard
- extra-starkes Band (25 mm), gebogen
- Band auf den ersten 8 cm mit Blade Armor Folie überzogen - um 95% reduziertes Bruchrisiko
- Band vollständig mit Mylar®- Schutzschicht überzogen
- kontrollierter Bandrücklauf für optimalen Schutz des Endhakens
- großer Haken, dreifach vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung
- verchromtes Gehäuse, schlagfest und poliert
- Gürtelclip
- höchster Bedienungskomfort und maximale Haltbarkeit
- mit Feststeller und automatischem Rücklauf
- auf einer Display Karte zum Aufhängen
Weitere Informationen: | | Breite: | 25 mm | Gewicht: | 0,494 kg | Länge: | 10 m | Maßanfang: | D | Maßteilung Vorderseite: | mm / cm | Typ: | Taschenbandmaß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,33* | € 30,06* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,08* | € 30,25* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,82* | € 30,94* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,30* | € 31,52* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 23,63* | € 35,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|