Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan0-16-050 Herst.-Nr.: 0-16-050 EAN/GTIN: 3253560160500 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - zum Schärfen von Beitelklingen, Hobeleisen und Scheren zwischen 3 und 60 mm Breite
- wahlweiser Winkelanschlag auf 25°, 30° oder 35°
- unterstüzt den Anwender beim Erzielen einer präzisen scharfen Schneide im Winkel von genau 90° zur Klinge
- mit Wetzstein mit zwei Körnungen - Korn 120 zum Abrichten, Korn 240 zur Nachbearbeitung
- emaillierte Halterung zur sicheren Fixierung von Hobel- und Scherenklingen
Lieferumfang: - Schneidführung
- Wetzstein
- Weißöl
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,759 kg | Typ: | Schärfstein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,58* | € 19,64* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,15* | € 19,80* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,13* | € 19,80* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,90* | € 20,74* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 15,02* | € 23,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|