Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan0-11-921 Herst.-Nr.: 0-11-921 EAN/GTIN: 5000366119212 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für allgemeine und schwere Schneidearbeiten
- ideal für Teppich, Vinyl und andere Materialien, bei denen eine festere und stärkere Klinge benötigt wird
- ohne Lochung
- auf SB-Karte
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,022 kg | Klingenhöhe: | 19 mm | Klingenlänge: | 62 mm | Typ: | Trapezklingen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abbrechklingen, Hakenklingen, Klinge, Klingen, Konkavklingen, Schneidwerkzeuge, Sicherheitsklinge, Stanley, Trapezklingen |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 0,95* | € 1,60* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,81* | € 2,77* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 1,91* | € 2,89* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Karton | € 6,90* | ab € 1,91* | € 2,90* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | pro Packung | € 19,95* | ab € 2,01* | € 3,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,402* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|