Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trapezklinge a 5Stück Nr.0-11-921 Stanley


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Trapezklinge a 5Stück Nr.0-11-921 Stanley
Trapezklinge a 5Stück Nr.0-11-921 Stanley
Artikel-Nr.:
     4012-719738
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     0-11-921
EAN/GTIN:
     5000366119212
Suchbegriffe:
Trapezklinge
Universalmesserklingen
trapezklinge stanley
trapezklinge
Trapezklinge Nr. 11-912

• Für allgemeine und schwere Schneidearbeiten in Teppich und Vinyl

Weitere Informationen:
Klingenlänge:
62 mm
Klingenbreite:
19 mm
Klingenstärke:
0,65 mm
Lochung:
nein
Inhalt:
5 Stück
Lieferung in:
SB-Karte
Markenname:
STANLEY
Herstellername:
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
0-11-921
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: 5000366119212, Klinge, Klingen, Trapetzklinge, Trapetzklingen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,94*
€ 1,61*
13 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,81*
€ 2,78*
20 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 1,91*
€ 2,90*
Lager 4012
402
1
pro Karton
€ 6,90*
ab € 1,92*
€ 2,92*
7 Tage
544
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 3,06*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 2,92*
€ 3,47
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 2,67*
€ 3,18
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 2,43*
€ 2,89
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 2,39*
€ 2,84
pro Karton
ab 200 Kartons
€ 2,17*
€ 2,58
pro Karton
ab 30000 Kartons
€ 1,92*
€ 2,28
pro Karton
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
2-11-921
ab € 2,88*
Zubehör
Stanley
2-11-911
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.