Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan0-10-819 Herst.-Nr.: 0-10-819 EAN/GTIN: 3253560108199 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Messer mit einziehbarer Klinge
- robustes Gehäuse aus Aluminium: leicht und korrosionsbeständig
- ergonomisches Design - sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz
- nterLock™-Verbindung der Griffschalen für sicheren Halt der Klinge
- schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug
- magnetische Spitze
- bis zu 15 Klingen im Griff verstaubar
- Klinge in fünf Positionen fixierbar
Lieferumfang: Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,283 kg | Länge: | 205 mm | Typ: | Universalmesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, Multifunktionsmesser, Offiziersmesser, Taschenmesser, stanley fatmax cutter-messer, cutter messer, 10 ersatzklingen cuttermesser, einziehbar, feststehend, Messer, Schneidwerkzeuge, Stanley |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 16,73* | € 22,67* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,00* | € 24,41* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 17,87* | € 24,87* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,26* | € 26,25* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 19,15* | € 28,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|