Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter SM 18 mm, mit Aufhängeöse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cutter 18 mm SM
Cutter 18 mm SM
Artikel-Nr.:
     415-stan0-10-151
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-10-151
EAN/GTIN:
     3253560101510
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Produktbeschreibung:

  • Standard Cutter in Kunststoff-Ausführung
  • zweiteiliger Korpus für schnellen Klingenwechsel
  • sicheres Abbrechen der verbrauchten Klinge mit abnehmbarer Endkappe
  • Aufhängöse
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,043 kg
Klingenbreite:
9 mm
Länge:
160 mm
Typ:
Cuttermesser
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
191
1
€ 4,95*
ab € 2,97*
€ 2,97*
1
€ 5,90*
ab € 2,00*
€ 3,05*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,58*
€ 3,59*
1 Tag
71
25
Frei Haus
ab € 2,79*
€ 3,69*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 3,30*
€ 5,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-11-718
ab € 1,99*
Zubehör
Stanley
0-11-301
ab € 0,371*
Zubehör
Stanley
0-10-481
ab € 8,97*
Zubehör
Stanley
0-10-486
ab € 11,12*
Zubehör
Stanley
0-10-475
ab € 6,71*
Zubehör
Stanley
0-10-018
ab € 5,47*
Zubehör
Stanley
0-10-409
ab € 4,41*
Zubehör
RS Pro
8417721
ab € 5,83*
Zubehör
RS Pro
8417712
ab € 10,12*
Zubehör
RS Pro
8417718
ab € 17,24*
Zubehör
RS Pro
8417715
ab € 16,83*
Zubehör
Stanley
1-11-301
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.