Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Wasserwaage TECH 196 DL, 40 cm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronik-Wasserwaage TECH 196 DL, 40 cm, IP67
Elektronik-Wasserwaage TECH 196 DL, 40 cm, IP67
Artikel-Nr.:
     415-stabila19830
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19830
EAN/GTIN:
     4005069198305
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Elektronik-Wasserwaage mit extra starkem Seltenerd-Magnetsystem sowie zwei Digital-Displays zur verzögerungsfreien Messwertermittlung von Neigungen, Gefällen und Winkeln.

Die TECH196 DL für Profis im Handwerk mit noch mehr Funktionalität und Anwendungsvorteile – gemacht für extreme Herausforderungen.

Produktbeschreibung:

  • ULTRA-PROTECT: optimaler Schutz vor Staub und Wasser nach IP 67 – die Wasserwaage kann zeitweilig untergetaucht werden
  • Optimal ablesbar: zwei Digital-Displays, auf Knopfdruck beleuchtet
  • Akustische Zielführung: zum schnellen Ausrichten von Bauteilen, ohne auf die Wasserwaage zu schauen – mit zwei verschiedenen Signaltönen
  • CAL-FREE: Im täglichen Einsatz ist eine Kalibrierung der Elektronik nicht notwendig – auch nach Stürzen oder Temperaturschwankungen
  • Digital-Anzeige dreht sich in Umschlagposition
  • REF-MODE: Übernehmen, Speichern und Übertragen eines Winkelmaßes auf andere Bauteile
  • KEY-LOCK: Tastatursperre zum Schutz vor versehentlichen Eingaben
  • Anzeige-Modi: °, %, mm/m, in/ft – dezimal und als Bruch
  • Lange Betriebsdauer: bis zu 400 Stunden
  • Inklusive Tasche zum sicheren Transport

Technische Daten:

  • Genauigkeit elektronische Neigungsmessung bei 0° und 90°: ± 0,05°
  • Genauigkeit elektronische Neigungsmessung bei 1° bis 89°: ± 0,1°
  • Messmodi °, %, mm/m, inch/ft
  • Batterien 2 AA
  • Betriebsdauer (ohne Beleuchtung) 400 Stunden

Lieferumfang:

  • Elektronik-Wasserwaage TECH 196 DL
  • Wasserwaagen-Tasche
  • 2 x AA Batterien
Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Magnet:
nicht magnetisch
Messgenauigkeit:
± 0,5 mm/m
Schutzklasse:
IP67
Typ:
Elektronische Wasserwaage
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 142,33*
€ 165,07*
Frei Haus
ab € 144,00*
€ 166,38*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,23*
€ 169,73*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 154,11*
€ 176,68*
Lager 415
1
€ 6,95*
ab € 154,67*
€ 197,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,03*
€ 234,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,25*
€ 222,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 182,46*
€ 217,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 177,65*
€ 211,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,27*
€ 196,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,56*
€ 193,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,67*
€ 184,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
18903
ab € 149,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.