Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila Elektronik-Wasserwaage TECH 196 DL, 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabila Elektronik-Wasserwaage TECH 196 DL, 40 cm
Stabila Elektronik-Wasserwaage TECH 196 DL, 40 cm
Stabila Elektronik-Wasserwaage TECH 196 DL, 40 cm
Stabila Elektronik-Wasserwaage TECH 196 DL, 40 cm
Stabila Elektronik-Wasserwaage TECH 196 DL, 40 cm
Stabila Elektronik-Wasserwaage TECH 196 DL, 40 cm
Stabila Elektronik-Wasserwaage TECH 196 DL, 40 cm
Artikel-Nr.:
     5417S-p5682259
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19830
EAN/GTIN:
     4005069198305
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Elektronik-Wasserwaage mit zwei Digital-Displays zur verzögerungsfreien Messwertermittlung von Neigungen, Gefällen und Winkeln. ULTRA-PROTECT: optimaler Schutz vor Staub und Wasser nach IP 67 – die Wasserwaage kann zeitweilig untergetaucht werden. Optimal ablesbar: zwei Digital-Displays, auf Knopfdruck beleuchtet. Akustische Zielführung: zum schnellen Ausrichten von Bauteilen, ohne auf die Wasserwaage zu schauen – mit zwei verschiedenen Signaltönen. CAL-FREE: Im täglichen Einsatz ist eine Kalibrierung der Elektronik nicht notwendig – auch nach Stürzen oder Temperaturschwankungen. Digital-Anzeige dreht sich in Umschlagposition. REF-MODE: Übernehmen, Speichern und Übertragen eines Winkelmaßes auf andere Bauteile. KEY-LOCK: Tastatursperre zum Schutz vor versehentlichen Eingaben. Anzeige-Modi: °, %, mm/m, in/ft – dezimal und als Bruch. Lange Betriebsdauer: bis zu 400 Stunden. Inklusive Tasche zum sicheren Transport.

Im Lieferumfang enthalten:
Elektronik-Wasserwaage TECH 196 DL / 40 cm, Wasserwaagen-Tasche, 2 x AA Batterien
Weitere Informationen:
Messfläche gefräst:
ja
Anzahl der Messflächen:
2
Anzahl der Vertikallibellen:
1
Anzahl der Horizontallibellen:
1
Hersteller:
Stabila
Schutzklasse:
IP 67
Typ:
digital
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Aluminium
Messgenauigkeit:
0,5 mm/m
Länge:
40 cm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 141,84*
€ 164,56*
Frei Haus
ab € 144,05*
€ 165,97*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,28*
€ 169,57*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,03*
€ 179,26*
11 Tage
unbekannt
€ 7,99*
ab € 161,71*
€ 185,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,56*
€ 195,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,47*
€ 189,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,92*
€ 189,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,13*
€ 179,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,90*
€ 177,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,84*
€ 168,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
18903
ab € 149,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.