Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila TECH 196 DL 19830 Digitale Wasserwaage mit Rutschstopper, inkl. Tasche 40cm 0.5 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R675792
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19830
EAN/GTIN:
     4005069198305
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasser, Staub, Schmutz und Erschütterungen – Werkzeuge müssen einiges wegstecken. Die elektronische Wasserwaage TECH 196M DL von STABILA ist für den Baustellenalltag bestens gerüstet. Dank ULTRA-PROTECT ist die Reinigung unter Wasser kein Problem und das hochpräzise Elektronikmodul muss nach Stürzen oder Temperaturschwankungen nicht kalibriert werden. Clevere Features dieses Qualitätsproduktes Made in Germany vereinfachen jede Messaufgabe: zwei Digital-Anzeigen mit zuschaltbarer Beleuchtung, akustische Zielführung, extrastarke Seltenerd-Magnete sowie zahlreiche Anzeige-Modi.
Lieferumfang:
Elektronik-Wasserwaage TECH 196 DL / 40 cm
Wasserwaagen-Tasche
2x AA Batterien
Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Typ:
TECH 196 DL
Besonderheiten:
mit Rutschstopper + inkl. Tasche
Libellengenauigkeit:
0.5 mm/m
Material:
Aluminium
Stromversorgung (Details):
2x AA-Batterien
Produkt-Art:
Digitale Wasserwaage
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 142,37*
€ 165,22*
Lager 615
Frei Haus
ab € 144,23*
€ 166,64*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,50*
€ 170,27*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,83*
€ 180,00*
11 Tage
unbekannt
€ 7,99*
ab € 160,44*
€ 186,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,64*
€ 198,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,05*
€ 191,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,00*
€ 191,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,06*
€ 183,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,45*
€ 179,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,23*
€ 171,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
18903
ab € 148,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.