Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stabila18562 Herst.-Nr.: 18562 EAN/GTIN: 4005069185626 |
| |
|
| | |
| Digitale Zielerfassung. Die smarte Art zu messen. 18 Funktionen. Messbereich typisch 200 m. Professionalität am Bau trifft auf fortschrittliche Technologien Produktbeschreibung: - digitaler Zielsucher mit 4-fach-Zoom für Messungen bis 200 m
- 2,4"-Farbdisplay
- hohe Bildauflösung - gestochen scharfes Bild auch bei grellem Licht
- Bluetooth® Smart (4.0) ermöglicht den einfachen Datenaustausch, z.B. mit dem iPhone oder iPad
- mit der neu entwickelten App STABILA Measures übertragen Sie die Messergebnisse direkt in Photos oder Zeichnungen
- 360°-Neigungssensor: für flexible Messungen aus jeder Position (Anzeige ± 180°)
- der Sensor ermöglicht ein absolut waagerechtes Messen und ist auch Grundlage für viele neue Messfunktionen (z. B. Messen über Hindernisse)
- eingebauter Kalkulator: damit können Messwerte mit eingegebenen Konstanten multipliziert oder dividiert werden (z. B. Stundenlohn oder Materialkosten)
- robustes, schlagfestes Gehäuse mit stoßabsorbierendem Softgrip-Mantel
- Funktionen:
- Längenmessung
- Flächenmessung
- Volumenmessung
- Dauermessung
- Kettenmaße ermitteln
- Phytagoras (2 Punkte)
- Phytagoras (3 Punkte)
- Minimum Tracking
- Maximum Tracking
- Selbstauslöser
- Abstände abstecken
- Neigungsmessung ± 180°
- indirekte Entfernungsmessung
- indirekte Höhenmessung
- Messung geneigter Objekte
- Höhenprofilmessung
- Trapezmessung
- Dreiecks-Flächenmessung
- Laserklasse: 2
- Leistung: < 1 mW
- Laserwellenlänge: 635 nm
- Genauigkeit: ± 1 mm
- Messbereich: 0,05 - 200 m
- Schutzklasse: IP 54
- Betriebsdauer Batterien: bis zu 5000 Messungen
- Batterien: 2 x AAA
Lieferumfang - Batterien 2 x AAA
- Gürteltasche
Weitere Informationen: | | Typ: | Entfernungsmesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, Gefälle-Wasserwaage, Gefällewasserwaage, Gefällsmesser, Neigungsmesser, Neigungsmessgerät, distanzmesser 200m, entfernungsmesser, entfernungsmesser stabila, LD, Stabila |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 371,83* | € 401,08* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 376,98* | € 403,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 373,46* | € 403,35* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 394,80* | € 421,67* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 419,42* | € 492,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|