Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 520, digitale Zielerfassung, Bluetooth Smart 4.0, max. Messbereich 200 m, 18 Funktionen (u. a. Neigungsmesser), IP 54, Tasche, Handschlaufe, i...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 520, digitale Zielerfassung, Bluetooth Smart 4.0, max. Messbereich 200 m, 18 Funktionen (u. a. Neigungsmesser), IP 54, Tasche, Handschlaufe, i...
STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 520, digitale Zielerfassung, Bluetooth Smart 4.0, max. Messbereich 200 m, 18 Funktionen (u. a. Neigungsmesser), IP 54, Tasche, Handschlaufe, i...
Logo
STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 520, digitale Zielerfassung, Bluetooth Smart 4.0, max. Messbereich 200 m, 18 Funktionen (u. a. Neigungsmesser), IP 54, Tasche, Handschlaufe, i...
STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 520, digitale Zielerfassung, Bluetooth Smart 4.0, max. Messbereich 200 m, 18 Funktionen (u. a. Neigungsmesser), IP 54, Tasche, Handschlaufe, i...
STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 520, digitale Zielerfassung, Bluetooth Smart 4.0, max. Messbereich 200 m, 18 Funktionen (u. a. Neigungsmesser), IP 54, Tasche, Handschlaufe, i...
STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 520, digitale Zielerfassung, Bluetooth Smart 4.0, max. Messbereich 200 m, 18 Funktionen (u. a. Neigungsmesser), IP 54, Tasche, Handschlaufe, i...
STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 520, digitale Zielerfassung, Bluetooth Smart 4.0, max. Messbereich 200 m, 18 Funktionen (u. a. Neigungsmesser), IP 54, Tasche, Handschlaufe, i...
STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 520, digitale Zielerfassung, Bluetooth Smart 4.0, max. Messbereich 200 m, 18 Funktionen (u. a. Neigungsmesser), IP 54, Tasche, Handschlaufe, i...
STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 520, digitale Zielerfassung, Bluetooth Smart 4.0, max. Messbereich 200 m, 18 Funktionen (u. a. Neigungsmesser), IP 54, Tasche, Handschlaufe, i...
STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 520, digitale Zielerfassung, Bluetooth Smart 4.0, max. Messbereich 200 m, 18 Funktionen (u. a. Neigungsmesser), IP 54, Tasche, Handschlaufe, i...
STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 520, digitale Zielerfassung, Bluetooth Smart 4.0, max. Messbereich 200 m, 18 Funktionen (u. a. Neigungsmesser), IP 54, Tasche, Handschlaufe, i...
STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 520, digitale Zielerfassung, Bluetooth Smart 4.0, max. Messbereich 200 m, 18 Funktionen (u. a. Neigungsmesser), IP 54, Tasche, Handschlaufe, i...
STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 520, digitale Zielerfassung, Bluetooth Smart 4.0, max. Messbereich 200 m, 18 Funktionen (u. a. Neigungsmesser), IP 54, Tasche, Handschlaufe, i...
STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 520, digitale Zielerfassung, Bluetooth Smart 4.0, max. Messbereich 200 m, 18 Funktionen (u. a. Neigungsmesser), IP 54, Tasche, Handschlaufe, i...
Artikel-Nr.:
     C8317-18562
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     18562
EAN/GTIN:
     4005069185626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser

STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 520, digitale Zielerfassung, Bluetooth Smart 4.0, max. Messbereich 200 m, 18 Funktionen (u. a. Neigungsmesser), IP 54, Tasche, Handschlaufe, inkl. Batterien (2 x AA)

Dieses Gerät glänzt mit einer eingebauten Kamera mit 4-fach-Zoom. Dadurch können Sie Ziele im Außenbereich in bis zu 200 m erfassen, selbst wenn der Laserpunkt nicht sichtbar ist. Dank der integrierten Funktechnik Bluetooth® 4.0 Smart lassen sich die Messdaten ganz einfach an ein Smartphone oder einen Tablet-Computer übertragen. Mit 18 Funktionen ist dieser Alleskönner ein unverzichtbarer Begleiter für Handwerker und andere professionelle Anwender. Er hilft, Materialkosten und Arbeitsaufwand schnell und effizient zu kalkulieren. Eine Investition, die den Arbeitsalltag ungemein erleichtert und sich binnen kürzester Zeit rechnet.
Weitere Informationen:
Leistung:
< 1 mW
Laser-Wellenlänge:
635 nm
Genauigkeit +/-:
1 mm
Betriebsdauer (Anzahl Messungen):
5000
Batterie Typ:
AA
Anzahl Batterien:
2 St
Bluetooth:
Bluetooth® Smart (4.0)
Neigungssensor:
+/- 180°
Digitaler Zielsucher:
Ja
Min. Lagertemperatur:
-25 °C
Max. Lagertemperatur:
70 °C
Stativanschluss:
1/4"
Funktionen:
18
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
155 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
155 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
257 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
78 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
388 g
Gewicht Elektroschrott:
154 g
Gewicht Papier/Pappe:
108 g
Gewicht Batterie:
30 g
Herstellergarantie:
2 Jahre
UN - Nummer:
3091
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Ja
UKCA-Kennzeichen:
Ja
REACH-Verordnung:
Konform
Laserklasse:
2
Min. Messbereich:
0.05 m
Max. Messbereich:
200 m
Spannungsversorgung:
Batterie
Speichermöglichkeit:
Ja
Mit Datentransfer:
Ja
Min. Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Mit Stativhalterung:
Ja
Schutzklasse:
IP 54
Maßeinheit:
sonstige
Länge:
5.70 cm
Höhe:
14.40 cm
Breite:
3.20 cm
Nettogewicht:
0.15 kg
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 370,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,85*
€ 478,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,66*
€ 466,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,58*
€ 458,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,36*
€ 452,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,25*
€ 440,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
14751
ab € 10,39*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19242
ab € 41,33*
Zubehör
Varta
46966
ab € 0,195*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.