Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent-Marker schwarz PMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanent-Marker schwarz PMB
Permanent-Marker schwarz PMB
Permanent-Marker schwarz PMB - Seitenansicht
Artikel-Nr.:
     415-sola66081120
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     66081120
EAN/GTIN:
     9002719041238
Datenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker schwarz 1,5-3mm
permanent marker

Der Permanent-Marker PMB ist wasserfest auf fast allen Oberflächen, und dazu noch lichtbeständig und schnelltrockend.

Produktbeschreibung:

  • für Holz trocken, Papier/Karton, Metall, Glas, Gummi und Kunststoff
  • besonders geeignet für Kunststoff, Karton, Metall, Glas, Gummi und Holz
  • kein lästiges Wegrollen des Markers während der Arbeit dank Befestigungsclip
  • Lagertemperatur: - 20 °C bis + 60 °C
  • Mine: 1.5 - 3.0 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
138 mm
Material:
Kunststoff
Temparaturbeständigkeit:
5 °C bis 40 °C
Typ:
Permanentmarker
Weitere Suchbegriffe: permanent marker schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
66091120
ab € 2,34*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
66080120
ab € 4,67*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
66041120
ab € 7,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.