|  |
 |
| Artikel-Nr.: 415-sola66041120 Herst.-Nr.: 66041120 EAN/GTIN: 9002719041160 |
| | |
|
|  |  |
 | Der TLM2 ist nicht einfach nur ein Bleistift, oder nur ein Tieflochmarker. Der TLM2 ist ein Stift mit gleich mehreren Funktionen! Mit dem abschraubbaren Aufsatz aus ABS-Kunststoff liegt der TLM2 Tieflochmarker komfortabel in der Hand und eignet sich hervorragend zum exakten Anzeichnen von Markierungen und zum Schreiben. Nimmt man den Aufsatz ab ermöglicht die lange, feine Edelstahlspitze das punktgenaue Markieren von Bohrlöchern im Zuge von Montagearbeiten sowie das Markieren von schwer zugänglichen Stellen. Produktbeschreibung: - für Stein, Beton, Ziegel, Holz trocken, Papier/Karton, Holz nass, Metall, Fliesen und Keramik
- zwei Funktionen: Tieflochmarker und Druckbleistift dank abnehmbarer Kappe
- spezielle Bauweise ermöglicht Tieflochmarkierungen bis zu 45 mm Tiefe
- exakte Markierungen durch geringen Minendurchmesser
- integrierter Spitzer im Druckknopf
- robuster ABS-Gürtelclip für sicheren Halt
- Material: hochwertiger Kunststoff
- Mine: Graphit, Härte HB
Weitere Informationen:  |  | Temparaturbeständigkeit: | - 10 °C bis + 40 °C | Typ: | Permanentmarker |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ersatzmine, Marker, Permanent-Marker, Sola, Tiefloch-Marker |
|  |  |
| |