Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Maßstab TEL 4000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskop-Maßstab TEL, 3400 mm
Teleskop-Maßstab TEL, 3400 mm
Artikel-Nr.:
     415-sola57070801
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     57070801
EAN/GTIN:
     9002719016793
Datenblatt
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe

Der Teleskop-Maßstab TEL hat ein Maßband mit speziell dimensionierter Aufwicklungsvorrichtung.

Produktbeschreibung:

  • abriebfeste und staubabweisende Kunststoff-Führung
  • große Platte als Anschlagfläche und Auszieh-Hilfe
  • bei TEL 800 S Maßanzeige auf Augenhöhe
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Sonderheit: Analog-Anzeige
Weitere Informationen:
Gewicht:
1200 g
Länge:
3400 mm
Maßteilung Vorderseite:
mm
Messgenauigkeit:
1 mm/m
Typ:
Teleskopmaßstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,25*
€ 378,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,72*
€ 350,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 287,16*
€ 341,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 279,60*
€ 332,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,48*
€ 302,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,12*
€ 292,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,25*
€ 281,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56150601
ab € 25,36*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
57012001
ab € 14,46*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
57070701
ab € 208,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.