| |
|
| Artikel-Nr.: 415-sola50027801 Herst.-Nr.: 50027801 EAN/GTIN: 9002719017202 |
| | |
|
| | |
| Für genaue Innenmessungen hat das Taschenbandmaß Rollmeter Pro-Flex PF eine exakte Bandbremse. Produktbeschreibung: - stoßfestes ABS-Kunststoff-Gehäuse
- handliches, kompaktes Gehäusedesign
- exakte Bandbremse für genaue Innenmessungen
- dauerhafte Präzision und Schutz vor Beschädigung durch verstärkten Bandanfang
- robuster Stahl-Gürtelclip für sicheren Halt
- Material Band: Stahl
- Oberfläche Band: matt lackiert, gelb
- Endhaken: rostfreier Stahl, gleitend
- Bandstopp: Bremse, 1-teilig
- Nieten für Endhaken: 2
- Gürtelclip: rostfreier Stahl
Weitere Informationen: | | Breite: | 19 mm | Farbe: | rot | Genauigkeitsklasse: | II | Länge: | 5 m | Maßanfang: | B | Maßteilung Vorderseite: | mm / cm | Typ: | Taschenbandmaß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |