Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenbandmaß Rollmeter Popular PP 5 m - SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenbandmaß Rollmeter Popular PP, 5 m - SB
Taschenbandmaß Rollmeter Popular PP, 5 m - SB
Taschenbandmaß Rollmeter Popular PP - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415-sola50024301
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     50024301
EAN/GTIN:
     9002719012146
Datenblatt
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 5m 19mm
taschenbandmaß 5m

Produktbeschreibung:

  • bruchsicheres 2-K-Kunststoff-Gehäuse
  • sichere Handhabung durch rutschfeste Oberfläche und ergonomisches Design
  • exakte 2-teilige Bandbremse für präzise Innenmessungen
  • Stoßdämpfersystem für schonenden Bandstopp
  • dauerhafte Präzision und Schutz vor Beschädigung durch verstärkten Bandanfang
  • robuster ABS-Gürtelclip für sicheren Halt
  • in SB-Verpackung
  • Material: Band Stahl
  • Oberfläche Band: matt lackiert, gelb
  • Endhaken: Stahl beschichtet, gleitend
  • Bandstopp: Bremse, 2-teilig
  • Nieten für Endhaken: 2
  • Einzugsdämpfung: Endhaken Stoßdämpfer
  • Verstärkungsplatte: rostfreier Stahl
  • Gürtelclip: Kunststoff, abnehmbar
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Farbe:
rot/schwarz
Genauigkeitsklasse:
II
Länge:
5 m
Maßanfang:
B
Maßteilung Vorderseite:
mm / cm
Typ:
Taschenbandmaß
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
71510101
ab € 99,72*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
50024201
ab € 5,20*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
50014234
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.