Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehlatte AL 2607/1,5 m Aluminium-Kombiprofil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abziehlatte AL 2607 Aluminium-Kombiprofil
Abziehlatte AL 2607 Aluminium-Kombiprofil
Abziehlatte AL 2607/1,5 m Aluminium-Kombiprofil
Artikel-Nr.:
     415-sola03240401
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     03240401
EAN/GTIN:
     9002719037514
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
Kartätsche

Das Auftragen und Abziehen, zwei Arbeitsgänge mit einem, ist mit nur einem Arbeitsgerät AL 2607 möglich.

Produktbeschreibung:

  • ergonomisches, verwindungssteifes Aluminiumprofil
  • Endkappen stoßgedämpft
  • Dimension: 140 x 35 mm
  • Profilgewicht: 1240 g/m
  • Endkappe: 1-K
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
150 cm
Typ:
Richtscheit
Weitere Suchbegriffe: abziehlatte sola, abrichtlatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03040101
ab € 9,12*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03100101
ab € 13,13*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03240101
ab € 15,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.