Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehlatte AL 1007, 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abziehlatte AL 1007, 1500 mm
Abziehlatte AL 1007, 1500 mm
Artikel-Nr.:
     415-sola03040401
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     03040401
EAN/GTIN:
     9002719003274
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
Richtlatte

Die Abziehlatte AL 1007 hat ein hochfestes Aluminiumprofil für den professionellen Handwerker.

Produktbeschreibung:

  • stoßdämpfende Endkappen
  • Dimension: 100 x 18 mm
  • Profilgewicht: 670 g/m
  • Endkappe: 1-K
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
150 cm
Typ:
Richtscheit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 12,82*
€ 20,62*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 18,76*
€ 26,61*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03040101
ab € 9,12*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03100101
ab € 13,13*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03240101
ab € 15,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.