Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Setzlatte mit Libellen SLG 2, 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Setzlatte mit Libellen SLG 2, 2000 mm
Setzlatte mit Libellen SLG 2, 2000 mm
Setzlatte mit Libellen SLG 2 - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-sola02014601
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     02014601
EAN/GTIN:
     9002719001584
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
Wasserwaage

Die patentierte SOLA-FOCUS-Libellen der SLG ermöglichen ein besseres, schnelleres und genaueres Ablesen.

Produktbeschreibung:

  • Horizontal-Libellen mit hoher Messgenauigkeit
  • äußerst robustes Profil aus hochfester Aluminiumlegierung für lange Lebensdauer
  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibelle
  • stoßdämpfende Endkappen
  • integrierte Griffe für höheren Arbeitskomfort
  • Dimension: 100 x 18 mm
  • Profilgewicht ca.: 870 g/m
  • Waagrechtlibellen: 2
  • Endkappe: 1-K
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
200 cm
Messgenauigkeit:
± 0,75 mm/m
Typ:
Setzlatte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 50,75*
€ 71,65*
2 Tage
119
1
€ 5,90*
ab € 59,37*
€ 77,04*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 15 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 214,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02040101
ab € 21,12*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02070401
ab € 28,19*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02010101
ab € 27,55*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02014631
ab € 50,59*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02074601
ab € 45,37*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02012101
ab € 24,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.