Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Setzlatte mit Libelle SL 1, 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Setzlatte mit Libelle SL 1, 3000 mm
Setzlatte mit Libelle SL 1, 3000 mm
Setzlatte mit Libelle SL 1 - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-sola02013001
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     02013001
EAN/GTIN:
     9002719001461
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
abziehlatte 3m sola

Die Setzlatte SL 1 besteht aus einem äußerst robustes Profil aus hochfester Aluminiumlegierung für lange Lebensdauer.

Produktbeschreibung:

  • Horizontal-Libellen mit hoher Messgenauigkeit
  • besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibelle
  • stoßdämpfende Endkappen
  • Horizontal messen
  • Dimension: 100 x 18 mm
  • Profilgewicht ca.: 870 g/m
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Endkappe: 1-K
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
300 cm
Messgenauigkeit:
± 0,75 mm/m
Typ:
Setzlatte
Weitere Suchbegriffe: abrichtlatte, abziehlatte 3m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,34*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 15 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02040101
ab € 21,06*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02070401
ab € 28,13*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02010101
ab € 27,69*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02017001
ab € 65,45*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02014601
ab € 50,62*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02074601
ab € 45,35*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02012101
ab € 23,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.