Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Setzlatte mit Libellen SLG 1, 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Setzlatte mit Libellen SLG 1, 3000 mm
Setzlatte mit Libellen SLG 1, 3000 mm
Setzlatte mit Libellen SLG 1 - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-sola02017001
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     02017001
EAN/GTIN:
     9002719001553
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
abziehlatte 3m sola

Die patentierte SOLA-FOCUS-Libellen der SLG ermöglichen ein besseres, schnelleres und genaueres Ablesen.

Produktbeschreibung:

  • Horizontal-Libellen mit hoher Messgenauigkeit
  • äußerst robustes Profil aus hochfester Aluminiumlegierung für lange Lebensdauer
  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibelle
  • stoßdämpfende Endkappen
  • integrierte Griffe für höheren Arbeitskomfort
  • Dimension: 100 x 18 mm
  • Profilgewicht ca.: 870 g/m
  • Waagrechtlibellen: 2
  • Endkappe: 1-K
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
300 cm
Messgenauigkeit:
± 0,75 mm/m
Typ:
Setzlatte
Weitere Suchbegriffe: abrichtlatte, abziehlatte 3m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,24*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 93,79*
€ 111,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
ab 12 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 15 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02040101
ab € 21,12*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02070401
ab € 28,19*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02010101
ab € 27,55*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02014601
ab € 50,75*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02074601
ab € 45,37*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02012101
ab € 24,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.