Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Setzlatte mit Libellen SL 2, 2500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Setzlatte mit Libellen SL 2, 2500 mm
Setzlatte mit Libellen SL 2, 2500 mm
Setzlatte mit Libellen SL 2 - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-sola02010901
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     02010901
EAN/GTIN:
     9002719001393
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
abziehlatte sola

Die Setzlatte SL 2 besteht aus einem äußerst robustes Profil aus hochfester Aluminiumlegierung für lange Lebensdauer.

Produktbeschreibung:

  • Horizontal- und Vertikal-Libelle mit hoher Messgenauigkeit
  • besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibelle
  • stoßdämpfende Endkappen
  • Horizontal und Vertikal messen
  • Dimension: 100 x 18 mm
  • Messtoleranz Umschlagmessung: 1.00 mm/m (0.057°) bis 250 cm
  • Profilgewicht ca.: 870 g/m
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Senkrechtlibellen: 1
  • Endkappe: 1-K
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
250 cm
Messgenauigkeit:
± 0,75 mm/m
Typ:
Setzlatte
Weitere Suchbegriffe: abrichtlatte, abziehlatte 2,5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,37*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 15 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02040101
ab € 21,12*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02070401
ab € 28,19*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02010101
ab € 27,55*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02014631
ab € 50,59*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02014601
ab € 50,75*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02074601
ab € 45,37*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02012101
ab € 24,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.